Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 28 mm, VE 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     4757-198730
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502147015
EAN/GTIN:
     4014586262321
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
E-Cut-Sägeblatt
Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe. Länge 60 mm, Form 147
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029980
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.22 m
PackagingHeight:
0.018 m
GrossWeight:
0.048 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
28 mm
VE:
1 St
AAA081f001:
60 mm
EAC344f001:
Ja
EAC345f001:
Ja
EAC346f001:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 21,49*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,72*
€ 21,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,24*
€ 22,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 22,62*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,04*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.