Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Universal-Sägeblätter, Breite 44 mm, VE 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     4757-262267
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502148013
EAN/GTIN:
     4014586262338
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
E-Cut-Sägeblatt
Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe. Länge 60 mm, Form 148
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029980
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.22 m
PackagingHeight:
0.018 m
GrossWeight:
0.0474 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
44 mm
VE:
1 St
AAA081f001:
60 mm
EAC344f001:
Ja
EAC345f001:
Ja
EAC346f001:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 22,67*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,55*
€ 22,84*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,02*
€ 23,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 24,04*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,91*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.