Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Long-Life-Sägeblätter, Breite 65 mm, VE 5 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63502165020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502165020
EAN/GTIN:
     4014586336107
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
tauchsägeblatt fein
e-cut sägeblatt
Bi-Metall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe - auch mit Nägeln. Auch für Kunststoffe und Gipskarton bestens geeignet. Länge 50 mm, Form 165
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029920
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.097 m
PackagingWidth:
0.22 m
PackagingHeight:
0.02386 m
GrossWeight:
0.1706 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
65 mm
VE:
5 St
AAA081f001:
50 mm
EAC344f001:
Ja
EAC345f001:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.