Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Sägeblatt, Ø 105 mm, VE 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C7027-63502168010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502168010
EAN/GTIN:
     4014586342047
Suchbegriffe:
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schnittlinie ca 1,2 mm, für extrem dünne Marmorfugen. Nicht geeignet für Epoxydharz- und Zementtrassfugen.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82079010
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.125 m
PackagingWidth:
0.2 m
PackagingHeight:
0.019 m
GrossWeight:
0.0762 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ø:
105 mm
VE:
1 St
Weitere Suchbegriffe: diamant sägeblatt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.