Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-63502176210
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502176210
EAN/GTIN:
     4014586389578
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82023100
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.179 m
PackagingWidth:
0.126 m
PackagingHeight:
0.017 m
GrossWeight:
0.079 kg
CountryOfOrigin:
DE
Ø:
100 mm
Aufnahme:
SLP
VE:
1 St
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.