Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm, Aufnahme SLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-63502187210
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502187210
EAN/GTIN:
     4014586390659
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82023900
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.127 m
PackagingWidth:
0.179 m
PackagingHeight:
0.017 m
GrossWeight:
0.058 kg
CountryOfOrigin:
PL
Ø:
90 mm
Aufnahme:
SLP
Weitere Suchbegriffe: segmentmesser fein, segmentsägeblatt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.