Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Diamant-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, Aufnahme SLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-63502193210
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502193210
EAN/GTIN:
     4014586389592
Suchbegriffe:
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82079010
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.195 m
PackagingHeight:
0.025 m
GrossWeight:
0.048 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
35 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
SLP
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.