Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Sägeblatt, Ø 100 mm, VE 5 St, Aufnahme SLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63502196230
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502196230
EAN/GTIN:
     4014586389615
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82023100
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.178 m
PackagingWidth:
0.126 m
PackagingHeight:
0.02679 m
GrossWeight:
0.238 kg
CountryOfOrigin:
DE
Ø:
100 mm
Aufnahme:
SLP
VE:
5 St
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.