Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Breite 65 mm, VE 25 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63502212030
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502212030
EAN/GTIN:
     4014586381718
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
E-Cut-Sägeblatt
Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Länge 50 mm, Form 212
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029920
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.089 m
PackagingWidth:
0.174 m
PackagingHeight:
0.04 m
GrossWeight:
0.7026 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
65 mm
VE:
25 St
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,43*
€ 455,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,02*
€ 412,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,69*
€ 404,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.