Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 10 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63502222240
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502222240
EAN/GTIN:
     4014586400488
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029920
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.195 m
PackagingHeight:
0.05 m
GrossWeight:
0.2656 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
28 mm
Länge:
55 mm
Aufnahme:
SL
VE:
10 St
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt 28mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.