Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Standard-Sägeblatt curved, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 10 St, Aufnahme S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     79DAC-63502226240
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502226240
EAN/GTIN:
     4014586408385
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
tauchsägeblatt fein
e-cut sägeblatt
Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Gekrümmte Schneidgeometrie für optimales Eintauchverhalten und saubere präzise Schnittkanten besonders auf glatten Oberflächen. Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029980
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.195 m
PackagingHeight:
0.055 m
GrossWeight:
0.2636 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
50 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
SL
VE:
10 St
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,52*
€ 128,05*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,48*
€ 128,06*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,22*
€ 128,56*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 103,81*
€ 129,77*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 105,58*
€ 130,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.