Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder, VE 10 St, Korn 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63714051014
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63714051014
EAN/GTIN:
     4014586259468
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband k180 20x815
Hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen. 20 x 815 mm
Weitere Informationen:
TariffNo:
68051000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.09 m
PackagingWidth:
0.09 m
PackagingHeight:
0.02 m
GrossWeight:
0.09 kg
CountryOfOrigin:
US
Korn:
180
VE:
10 St
AAA029f001:
180
AAA002f001:
20 mm
AAA040f001:
815 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.