Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder, VE 10 St, Korn 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C7027-63714052017
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63714052017
EAN/GTIN:
     4014586259475
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
endlos-schleifband 40 x 815
Hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen. 20 x 815 mm
Weitere Informationen:
TariffNo:
68051000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.098 m
PackagingWidth:
0.086 m
PackagingHeight:
0.022 m
GrossWeight:
0.088 kg
CountryOfOrigin:
US
Korn:
320
VE:
10 St
AAA029f001:
320
AAA002f001:
20 mm
AAA040f001:
815 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.