Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder, VE 10 St, Korn 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     79DAC-63714055013
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63714055013
EAN/GTIN:
     4014586259512
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
endlos schleifband
Hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen. 40 x 815 mm
Weitere Informationen:
TariffNo:
68051000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.11 m
PackagingWidth:
0.094 m
PackagingHeight:
0.04 m
GrossWeight:
0.191 kg
CountryOfOrigin:
US
Korn:
180
VE:
10 St
AAA029f001:
180
AAA002f001:
40 mm
AAA040f001:
815 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,05*
€ 65,26*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 50,89*
€ 65,28*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,22*
€ 65,42*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 51,09*
€ 65,42*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 65,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.