Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Schleifbänder, Maße 20 x 815 mm, VE 10 St, Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63714130010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63714130010
EAN/GTIN:
     4014586300849
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68051000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.02 m
PackagingWidth:
0.01 m
PackagingHeight:
0.01 m
GrossWeight:
0.131 kg
CountryOfOrigin:
AT
Korn:
80
Maße:
20 x 815 mm
VE:
10 St
AAA002f001:
20 mm
AAA040f001:
815 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.