Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder, Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63714136010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63714136010
EAN/GTIN:
     4014586329512
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
gewebeschleifbänder k 80 75x533
Hoch flexible Schleifbänder, ideal für das Schleifen von Rohrbogen. VE 10, 30 x 533 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68051000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.125 m
PackagingWidth:
0.099 m
PackagingHeight:
0.03 m
GrossWeight:
0.1576 kg
CountryOfOrigin:
AT
Korn:
80
AAA029f001:
80
AAA002f001:
533 mm
AAA040f001:
30 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.