Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-849773 Herst.-Nr.: 63717227010 EAN/GTIN: 4014586317182 |
| |
|
| | |
| 16 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. InhaInhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 60, 80, 120, 180, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 68053000 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.215 m | PackagingWidth: | 0.145 m | PackagingHeight: | 0.035 m | GrossWeight: | 0.1372 kg | CountryOfOrigin: | US | AAA029f001: | 60, | AAA032f001: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,35* | € 11,11* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 8,58* | € 11,44* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,57* | € 11,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,77* | € 12,07* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,86* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|