Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-849935 Herst.-Nr.: 63719011220 EAN/GTIN: 4014586389646 |
| |
|
| | |
| Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 68042212 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.158 m | PackagingWidth: | 0.105 m | PackagingHeight: | 0.032 m | GrossWeight: | 0.1056 kg | CountryOfOrigin: | DE | Aufnahme: | SLP | VE: | 2 St |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,56* | € 28,77* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 21,61* | € 28,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,03* | € 29,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 22,54* | € 29,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 22,55* | € 30,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|