Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topf-Nylonbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63722048014
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63722048014
EAN/GTIN:
     4014586226736
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste nylon m14
Ø 125 mm, Korn 46, M 14, zum Bürsten nach dem Ablaugen, Reinigen von Dachbalken, Restaurieren antiker Möbel, Anrauen von Farbe vor dem Neuanstrich, Entgraten und leichtem Entrosten von Metallteilen
Weitere Informationen:
TariffNo:
96035000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.136 m
PackagingWidth:
0.136 m
PackagingHeight:
0.091 m
GrossWeight:
0.371 kg
CountryOfOrigin:
DE
AAA032f001:
125 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.