Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierringe, Tuch, weich, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63723016016
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63723016016
EAN/GTIN:
     4014586226682
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Polierring
Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Hochglanzpolieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl, Edelstahl und Chrom mit Abglänzpaste "weiß"
Weitere Informationen:
TariffNo:
59111000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.2 m
PackagingWidth:
0.2 m
PackagingHeight:
0.015 m
GrossWeight:
0.155 kg
CountryOfOrigin:
PT
Ø:
200 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.