Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierringe, Vliesstoff, extra weich, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C7027-63723020014
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63723020014
EAN/GTIN:
     4014586233727
Suchbegriffe:
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
polierring 200mm
Breite ca. 15 mm, Bohrung 14 mm, zum Finishpolieren von NE-Metallen, Eisen/Stahl, Edelstahl und vielen Kunststoffen mit Abglänzpaste "weiß"
Weitere Informationen:
TariffNo:
59111000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.22 m
PackagingWidth:
0.2 m
PackagingHeight:
0.01 m
GrossWeight:
0.13 kg
CountryOfOrigin:
PT
Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: schwabbelscheibe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.