Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifband
>
Artikel
Polierband, Breite 6 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7027-63726016010
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
63726016010
EAN/GTIN:
4014586313313
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband fein 50x520
Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten. VE 3, Länge 520 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68053000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.32 m
PackagingWidth:
0.1 m
PackagingHeight:
0.02 m
GrossWeight:
0.017 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
6 mm
... >
Lager 7027
>
Zubehör Oberflächenbearbeitung
>
Zubehör Bandschleifer
Weitere Suchbegriffe:
endlos schleifband
,
gewebeschleifband 7x520
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen