Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4014586313320 Herst.-Nr.: 63726019010 EAN/GTIN: 4014586313320 |
| |
|
| | |
| Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten. VE 3, Länge 520 mm. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 68053000 | DisGroup: | 02 | PackagingLength: | 0.125 m | PackagingWidth: | 0.195 m | PackagingHeight: | 0.021 m | GrossWeight: | 0.0316 kg | CountryOfOrigin: | DE | Breite: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 17,18* | € 23,84* | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 17,15* | € 23,88* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,34* | € 24,05* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,42* | € 24,30* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 17,58* | € 24,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|