Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe, Ausführung mittel, Ø 125 mm, VE 5 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63730021010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63730021010
EAN/GTIN:
     4014586410296
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zum Entfernen von Schweißnähten ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen. Je nach Dicke der Schweißnaht kann zwischen den Fächerschleifscheiben gewählt werden.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68053000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.146 m
PackagingWidth:
0.137 m
PackagingHeight:
0.111 m
GrossWeight:
0.679 kg
CountryOfOrigin:
BE
Ø:
125 mm
Ausführung:
mittel
VE:
5 St
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.