Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller, Ø 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63806012008
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63806012008
EAN/GTIN:
     4014586186801
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
für Lammfell mit Schnürzug, Gummibelag, M 14
Weitere Informationen:
TariffNo:
39269097
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.115 m
PackagingWidth:
0.115 m
PackagingHeight:
0.048 m
GrossWeight:
0.239 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ø:
120 mm
AAA032f001:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: haftstützteller
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.