Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifteller, Ausführung hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63806103027
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63806103027
EAN/GTIN:
     4014586187396
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Ø 125 mm, gelocht mit Klettenhaftteil
Weitere Informationen:
TariffNo:
39269097
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.185 m
PackagingWidth:
0.175 m
PackagingHeight:
0.053 m
GrossWeight:
0.208 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ausführung:
hart
AAA025f001:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fein schleifteller, haftstützteller
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.