Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifteller, Ausführung weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63806117025
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63806117025
EAN/GTIN:
     4014586187617
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Ø 125 mm, gelocht mit Klettenhaftteil
Weitere Informationen:
TariffNo:
39269097
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.185 m
PackagingWidth:
0.175 m
PackagingHeight:
0.053 m
GrossWeight:
0.171 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ausführung:
weich
AAA025f001:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fein schleifteller, haftstützteller
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.