Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller, Ø 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63806172010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63806172010
EAN/GTIN:
     4014586226774
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
mit Klettenhaftteil, für Einsatz mit Schleifvlies, M 14
Weitere Informationen:
TariffNo:
84679900
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.21 m
PackagingWidth:
0.142 m
PackagingHeight:
0.032 m
GrossWeight:
0.1264 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ø:
115 mm
AAA032f001:
115 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.