Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifteller, Ø 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63806188010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63806188010
EAN/GTIN:
     4014586304991
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Mit Klettenhaftteil, Ø 150 mm mit Absauglochung M 14. Lochkreis für FEIN und andere Schleifmittel geeignet.
Weitere Informationen:
TariffNo:
39269097
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.2 m
PackagingWidth:
0.145 m
PackagingHeight:
0.055 m
GrossWeight:
0.2326 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ø:
150 mm
AAA025f001:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 150mm, haftstützteller
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.