Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifarm gerade, Bandbreite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63810030010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63810030010
EAN/GTIN:
     4014586313351
Suchbegriffe:
Kontaktarm-Elektrofeile
Schleifarm
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.102 m
PackagingWidth:
0.11 m
PackagingHeight:
0.017 m
GrossWeight:
0.1086 kg
CountryOfOrigin:
TW
Bandbreite:
20 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.