Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter mit QuickIN-Aufnahme, Spannweite 1 - 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63901023011
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63901023011
EAN/GTIN:
     4014586258621
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
fein zahnkranzbohrfutter 1-16mm
zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter fein
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.134 m
PackagingWidth:
0.108 m
PackagingHeight:
0.108 m
GrossWeight:
0.75 kg
CountryOfOrigin:
DE
Spannweite:
1 - 16 mm
AAC017f001:
1 mm
AAC018f001:
16 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.