Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschrauben, Ø 4 mm, L 35 mm, VE 10 000 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C7027-63901030020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63901030020
EAN/GTIN:
     4014586331928
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschraube feingewinde 3,9 ...
Feingewinde, für Gipskarton auf Metallunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
73181558
DisGroup:
02
GrossWeight:
21.31 kg
CountryOfOrigin:
TW
Ø:
4 mm
L:
35 mm
VE:
10000 St
AAA152f001:
35 mm
AAA151f001:
3.9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,86*
€ 359,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.