Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschrauben, Ø 4 mm, L 30 mm, VE 10 000 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C7027-63901031020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63901031020
EAN/GTIN:
     4014586331935
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube 3,9 x 30
schnellbauschrauben grobgewinde
Grobgewinde, für Gipskarton auf Holzunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
73181558
DisGroup:
02
GrossWeight:
19.48 kg
CountryOfOrigin:
TW
Ø:
4 mm
L:
30 mm
VE:
10000 St
AAA152f001:
30 mm
AAA151f001:
3.9 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,22*
€ 384,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.