Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschrauben, Ø 4 mm, L 35 mm, VE 1 000 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63901032016
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63901032016
EAN/GTIN:
     4014586262819
Suchbegriffe:
Magazin-Gurtschrauben
Magazingurt-Schrauben
Magazingurtschrauben
Schnellbauschraube
Grobgewinde, für Gipskarton auf Holzunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
73181491
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.575 m
PackagingWidth:
0.126 m
PackagingHeight:
0.05 m
GrossWeight:
2.24 kg
CountryOfOrigin:
TW
Ø:
4 mm
L:
35 mm
VE:
1000 St
AAA152f001:
35 mm
AAA151f001:
3.9 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.