Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabmesser, Schneidenbreite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63903113016
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903113016
EAN/GTIN:
     4014586188997
Suchbegriffe:
Elektroschaberspachtel
Schaber-Spachtel
Schabermesser für Elektroschaber
mit Querschneide und Kratzschutzbeschichtung auf stirnseitigem Anschlag, 2er-Pack
Weitere Informationen:
TariffNo:
82089000
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.085 m
PackagingWidth:
0.065 m
PackagingHeight:
0.026 m
GrossWeight:
0.052 kg
CountryOfOrigin:
DE
Schneidenbreite:
13 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.