Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabmesser, Schneidenlänge 18 mm, Gesamtlänge 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C7027-63903146018
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903146018
EAN/GTIN:
     4014586189345
Suchbegriffe:
Elektroschaberspachtel
Schaber-Spachtel
Schabermesser für Elektroschaber
Schneidmesser für Oszillierer
Schaufelform, mit Kratzschutzbeschichtung, 2er-Pack
Weitere Informationen:
TariffNo:
82089000
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.07 m
PackagingWidth:
0.05 m
PackagingHeight:
0.026 m
GrossWeight:
0.059 kg
CountryOfOrigin:
DE
Gesamtlänge:
65 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidmesser für oszillierer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.