Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentmesser, VE 5 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63903162030
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903162030
EAN/GTIN:
     4014586315089
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentmesser fein
Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82079010
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.106 m
PackagingWidth:
0.178 m
PackagingHeight:
0.03072 m
GrossWeight:
0.1086 kg
CountryOfOrigin:
DE
VE:
5 St
Weitere Suchbegriffe: segmentsägeblatt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,08*
€ 382,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,67*
€ 358,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.