Nachbezug zu Profi-Set Innenausbau Holz, bestehend aus: 1 HSS-Sägeblatt Holz (Form 153), 4 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (Form 162, 163, 164, 165), 4 E-Cut Precision-Sägeblätter (Form 119, 120 u. 121, 122), 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148), 1 TTiefenanschlag, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter Korn 80, 120, 180, 1 Adapter und 2 Spannelemente Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | TariffNo: | 82089000 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.1 m | PackagingWidth: | 0.1 m | PackagingHeight: | 0.086 m | GrossWeight: | 0.5344 kg | CountryOfOrigin: | DE |
|