Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Sägeblatt, VE 5 St, Aufnahme SLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63903242230
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903242230
EAN/GTIN:
     4014586391243
Suchbegriffe:
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82079010
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.154 m
PackagingWidth:
0.105 m
PackagingHeight:
0.03531 m
GrossWeight:
0.1117 kg
CountryOfOrigin:
DE
Aufnahme:
SLM
VE:
5 St
Weitere Suchbegriffe: segmentmesser fein, segmentsägeblatt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.