Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Sägeblatt, VE 5 St, Aufnahme SLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63903243230
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903243230
EAN/GTIN:
     4014586391267
Suchbegriffe:
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82079010
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.158 m
PackagingHeight:
0.035 m
GrossWeight:
0.1322 kg
CountryOfOrigin:
DE
Aufnahme:
SLM
VE:
5 St
Weitere Suchbegriffe: segmentmesser fein, segmentsägeblatt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,68*
€ 305,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,20*
€ 292,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.