Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohr-Spannzange, Ø 8 mm, Vierkant 6 mm, Zubehör-Schnittstelle QuickIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-64203013010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     64203013010
EAN/GTIN:
     4014586423005
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Effizientes Bohren von Gewinden durch zuverlässigen Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Komfortabler und werkzeugloser Wechsel des Gewindebohrers. Lieferumfang ohne Gewindebohrer. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN / QuickIN MAX Schnittstelle.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
GrossWeight:
0.143 kg
CountryOfOrigin:
DE
Zubehör-Schnittstelle:
QuickIN
Ø:
8 mm
Vierkant:
6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.