Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Akku-Schlagschrauber ASCD 12-100 W4 Select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-71150364000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71150364000
EAN/GTIN:
     4014586885582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Auf einen Blick
•Akku-Schlagschrauber mit DC Motor. Für universelle Verschraubungen.

FEIN Vorteile
•Robustes Vollmetall Schlaggetriebe.
•Aluminium-Getriebegehäuse.
•Sicher auf Akku abstellbar.
•Schmales Griffmaß.
•Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
•Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
•FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.

Lieferumfang
•1 Gürtel-Clip
•1 Bitgarage
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung.
•Bis 100 Nm Drehmoment - zieht problemlos Schrauben bis M12 an.
•1/4 in Innensechskant zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseleinsätze.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672920
DisGroup:
18
PackagingLength:
0.311 m
PackagingWidth:
0.395 m
PackagingHeight:
0.14 m
GrossWeight:
3.038 kg
CountryOfOrigin:
CN
Akku-Spannung:
12 V
Motor:
2-pol. DC
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2 700 1/min
Schlagzahl:
0 - 3 450 1/min
max. Drehmoment:
100 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/4 in Innensechskant
max. Ø Holzschraube:
8 x 80 mm
Gewicht ohne Akku:
0,90 kg
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
12 V
Top-Features:
Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung. | Bis 100 Nm Drehmoment - zieht problemlos Schrauben bis M12 an. | 1/4 in Innensechskant zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseleinsätze.
FEIN Vorteile:
Robustes Vollmetall Schlaggetriebe. | Aluminium-Getriebegehäuse. | Sicher auf Akku abstellbar. | Schmales Griffmaß. | Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen. | Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. | FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. | 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 60,86*
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,08*
Zubehör
Fein
92604096010
ab € 137,44*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.