Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Schlitzschere bis 1,6 mm BSS 1.6 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72303261000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72303261000
EAN/GTIN:
     4014586874739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Blechschere
Elektroblechschere
Schlitzschere
elektro-blechschere fein
Auf einen Blick
•Handliche, kurvengängige Schlitzschere mit integriertem Spanabschneider.

FEIN Vorteile
•Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.
•Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
•5 Meter Kabel.
•Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
•Edelstahl bis 1,2 mm.
•Umfangreiches Zubehörprogramm.
•¹ mit Kurvenmesser

Lieferumfang
•1 Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm
•1 Paar Schneidbacken
•1 Schlüssel

Top-Features
•Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle.
•Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
•Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.41 m
PackagingWidth:
0.25 m
PackagingHeight:
0.1 m
GrossWeight:
2.7972 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
350 W
Leistungsabgabe:
210 W
Hubzahl:
2 100 - 4 500 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
6 - 10 m/min
Stahl bis 400 N/mm²:
1.6 mm
Stahl bis 600 N/mm²:
1.2 mm
Stahl bis 800 N/mm²:
1.0 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
2 mm
Schnittbreite:
5 mm
Radius der kleinsten Kurve:
90 (30)¹ mm
Eintauchdurchmesser:
15 (8)¹ mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,50 kg
Top-Features:
Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle. | Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich. | Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
FEIN Vorteile:
Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht. | Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. | Schneidmesser mit hervorragender Standzeit. | 5 Meter Kabel. | Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen. | Edelstahl bis 1,2 mm. | Umfangreiches Zubehörprogramm. | ¹ mit Kurvenmesser
AAC630f001:
350 W
AAC792f001:
1.6 mm
AAC793f001:
1.2 mm
AAC794f001:
1 mm
AAC795f001:
2 mm
AAA058f001:
90 mm
AAC796f001:
15 mm
AAC798f001:
5 mm
AAC797f001:
6 m/min
AAA729f001:
2100 1/min
AAA003f001:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro blechschere
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,39*
€ 791,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,15*
€ 745,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,18*
€ 728,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,43*
€ 718,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,59*
€ 705,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,08*
Zubehör
Fein
31308151008
ab € 69,56*
Zubehör
Fein
31308153020
ab € 70,55*
Zubehör
Fein
31308152001
ab € 79,30*
Zubehör
Fein
31308150009
ab € 65,89*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.