Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Blechschere bis 1,6 mm BLS 1.6 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72303461000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72303461000
EAN/GTIN:
     4014586874876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Blechschere
Elektroblechschere
Schlitzschere
elektro-blechschere fein
Auf einen Blick
•Handliche, kurvengängige Blechschere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.

FEIN Vorteile
•Optimal zum Besäumen und Zuschneiden.
•Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie.
•Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•5 Meter Kabel.
•Edelstahl bis 1,0 mm.

Lieferumfang
•Stößel- und Tischmesser
•1 Paar Schlüssel
•1 Spanabweiser

Top-Features
•Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere.
•Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.
•Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.41 m
PackagingWidth:
0.25 m
PackagingHeight:
0.1 m
GrossWeight:
3.008 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
350 W
Leistungsabgabe:
210 W
Hubzahl:
2 300 - 4 800 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
8 - 12 m/min
Stahl bis 400 N/mm²:
1.6 mm
Stahl bis 600 N/mm²:
1.2 mm
Stahl bis 800 N/mm²:
1.0 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
2 mm
Radius der kleinsten Kurve:
15 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,70 kg
Top-Features:
Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere. | Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung. | Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten.
FEIN Vorteile:
Optimal zum Besäumen und Zuschneiden. | Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie. | Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. | 5 Meter Kabel. | Edelstahl bis 1,0 mm.
AAC630f001:
350 W
AAC792f001:
1.6 mm
AAC793f001:
1.2 mm
AAC794f001:
1 mm
AAC795f001:
2 mm
AAA058f001:
15 mm
AAC797f001:
8-12 m/min
AAA003f001:
1.7 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro blechschere
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,50*
€ 671,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,89*
€ 653,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,75*
€ 632,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,51*
€ 624,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,91*
€ 610,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,06*
Zubehör
Fein
32132020129
ab € 15,26*
Zubehör
Fein
31308072000
ab € 27,87*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 36,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.