Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Balancer bis 9 kg Traglast Balancer bis 9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-90801027000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90801027000
EAN/GTIN:
     4014586835150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Auf einen Blick
•Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im "schwerelosen" Zustand.

FEIN Vorteile
•Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Top-Features
•Konstante Zugkraft.
•Reißfestes Stahlseil.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84253900
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.43 m
PackagingWidth:
0.23 m
PackagingHeight:
0.14 m
GrossWeight:
3.865 kg
CountryOfOrigin:
DE
Traglast einstellbar:
4,5 - 9 kg
Werkseinstellung:
7 kg
max. Seilauszug:
2 m
Ausführung:
Drahtseil
Gewicht:
3 kg
Top-Features:
Konstante Zugkraft. | Reißfestes Stahlseil.
FEIN Vorteile:
Wendelkabel als Zubehör erhältlich.
AAC381f001:
3.2 kg
AAC393f001:
4.5 kg
AAB549f001:
9 kg
AAA368f001:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: fein balancer 9 kg, fein balancer, federzug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.