Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Balancer bis 11 kg Traglast Balancer bis 11 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-90801028008
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90801028008
EAN/GTIN:
     4014586835167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Auf einen Blick
•Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im "schwerelosen" Zustand.

FEIN Vorteile
•Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Top-Features
•Konstante Zugkraft.
•Reißfestes Stahlseil.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84253900
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.43 m
PackagingWidth:
0.23 m
PackagingHeight:
0.14 m
GrossWeight:
4.2 kg
CountryOfOrigin:
DE
Traglast einstellbar:
7,5 - 11 kg
Werkseinstellung:
9 kg
max. Seilauszug:
2 m
Ausführung:
Drahtseil
Gewicht:
3 kg
Top-Features:
Konstante Zugkraft. | Reißfestes Stahlseil.
FEIN Vorteile:
Wendelkabel als Zubehör erhältlich.
AAC381f001:
3.2 kg
AAC393f001:
7.5 kg
AAB549f001:
11 kg
AAA368f001:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: federzug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.