Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Balancer bis 14 kg Traglast Balancer bis 14 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-90801029002
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90801029002
EAN/GTIN:
     4014586835174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Auf einen Blick
•Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im "schwerelosen" Zustand.

FEIN Vorteile
•Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Top-Features
•Konstante Zugkraft.
•Reißfestes Stahlseil.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84253900
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.43 m
PackagingWidth:
0.23 m
PackagingHeight:
0.14 m
GrossWeight:
4.71 kg
CountryOfOrigin:
DE
Traglast einstellbar:
10 - 14 kg
Werkseinstellung:
12 kg
max. Seilauszug:
2 m
Ausführung:
Drahtseil
Gewicht:
3 kg
Top-Features:
Konstante Zugkraft. | Reißfestes Stahlseil.
FEIN Vorteile:
Wendelkabel als Zubehör erhältlich.
AAC381f001:
3.2 kg
AAC393f001:
10 kg
AAB549f001:
14 kg
AAA368f001:
2000 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.