Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Pack, Spannung 18 V, Kapazität 6 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-92604175020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92604175020
EAN/GTIN:
     4014586890586
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.
Weitere Informationen:
TariffNo:
85076000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.145 m
PackagingWidth:
0.085 m
PackagingHeight:
0.073 m
GrossWeight:
0.75 kg
CountryOfOrigin:
PL
Spannung:
18 V
Kapazität:
6 Ah
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.