Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellladegerät ALG 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-92604180010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92604180010
EAN/GTIN:
     4014586890630
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
schnellladegerät
Für alle FEIN Li-Ionen Akkus. Ladezeiten: Li-Ionen-Akku 18V / 3 Ah: 26 min. (80% der max. Kapazität). Li-Ionen-Akku 18V / 6 Ah: 38 min. (80% der max. Kapazität).
Weitere Informationen:
TariffNo:
85044055
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.076 m
PackagingWidth:
0.104 m
PackagingHeight:
0.07 m
CountryOfOrigin:
CN
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.