Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB 80x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB 80x30 mm
Artikel-Nr.:
     C709-113018
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     113018
EAN/GTIN:
     4004338113018
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel
Fensterriegel mit Knopfgriff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 80 mm, Plattenbreite: 30 mm, Schieberbreite: 10 mm, Schlaufenbreite: 10 mm, Schlaufenlänge: 30 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø3,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
30 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
10 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 1:
3.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.053 kg
Ausschub 1:
19.5 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11301 8
Anzahl Löcher 1:
8
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.